住電機器システム
中間把持用ゴムスペーサ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(mm)
90
90
70
60
100
120
寸法T(mm)
40
40
35
45
50
寸法d(mm)
34
29
26
21
37
42
23
39
32
51
47.5
45
34
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03571667
品番
YA-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
CVTケーブル線路の中間を把持する場合に用い、ケーブルブラケットで固定します。
用途
CVTケーブル用
寸法d(mm)
34
寸法D(mm)
90
寸法T(mm)
40
寸法P(mm)
40
適合ブラケット
HD-36/F-6
導体断面積(mm
2
)
600V適用:400、6600V適用:250
線心外径(mm)
34 ≦d≦ 36