曜日別特売
6MTT-38 6KV CVT 38 モーター用端末 住電機器システム 03571676

モーター用端末

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1組
寸法A(mm)
90
導体断面積(mm2)
38
注文コード
03571676
品番
6MTT-38 6KV CVT 38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

コンパクト:小型ストレスコーンを採用しています
テープ量削減:コンパクト三又分岐管を採用し分岐管下部のテープ巻きが不要です
ハンダレス:はんだを使わず接地線の取り付けが容易です(CVT14mm2を除く)
エコロジー:クロロプレン・PVCなどのハロゲン系材料及び鉛を使用しておりません

用途
トリプレックスケーブル用
寸法L(mm)
270
寸法A(mm)
90
導体断面積(mm2)
38
性能
気密:49kPa(0.5kgf/cm2)、1時間で漏れなし
試験方法
長期課通電:8.5kV印加した状態で1日1回のヒートサイクルを30日間実施し異常のないこと(ヒートサイクル条件:8時間通電/16時間休止、通電時導体温度が6時間以上95~100℃)
雷インパルス耐電圧
±85kV 3回で異常なし
商用周波耐電圧(kV)
22kV連続1時間で異常なし、商用周波耐電圧汚損(屋外用):0.06mg/cm2で8.5kV印加 5回でフラッシュオーバーなきこと、商用周波耐電圧汚損(屋内用):0.01mg/cm2で8.5kV印加 5回でフラッシュオーバーなきこと、商用周波耐電圧汚損(耐塩害用):0.35mg/cm2で8.5kV印加 5回でフラッシュオーバーなきこと、商用周波電圧部分放電:10kV(電圧上昇時)発生しないか/5.5kV(電圧下降時)で消滅、注水商用周波耐電圧(屋外・耐塩害用):注水状態にて8.5kV 1分間で異常なし
耐トラッキング
(屋外用)噴霧回数101回においても、0.5A以上の電流が流れないか、または燃えないこと
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする