東安
トーチボディ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
型番・ハンドル形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
型番
パナソニック型番:TKH00093適合、ダイヘン型番:H81B00適合【適合トーチ】ダイヘン:AWF-17、松下:YT-15TS2、WELDTEC:WT-17
ハンドル形状
溝式
注文コード
03572121
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
先端
フレキシブル式
ハンドル形状
溝式
アンペア
150A空冷 WP-17F用
型番
パナソニック型番:TKH00093適合、ダイヘン型番:H81B00適合【適合トーチ】ダイヘン:AWF-17、松下:YT-15TS2、WELDTEC:WT-17