東安
パワーケーブル
接続部分 溶接機側接続ネジ:3/8-24UNF
トーチボディ側接続ネジ:3/8-24UNF
仕様
空冷
適合メーカー
パナソニック、ダイヘン、TOKIN、ラーメル、ウェルドテック
アンペア
150A
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
適合品番
主な適合トーチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05049952
-
8
TWR00091、H67D00
YT-15TS2C1、AW-17、AWF-17
¥
11,220
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05050162
-
4
TWR00090、H17D00
YT-15TS2、AW-17、AWF-17
¥
7,490
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください