曜日別特売
- トーチボディ 東安 03572130

トーチボディ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は型番・ハンドル形状など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
型番
パナソニック型番:TKH00093適合,ダイヘン型番:H81B00適合【適合トーチ】ダイヘン:AWF-17、松下:YT-15TS2、WELDTEC:WT-17
ハンドル形状
ストレート式
注文コード
03572130
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
先端
フレキシブル式
ハンドル形状
ストレート式
アンペア
150A空冷 WP-17F用
型番
パナソニック型番:TKH00093適合,ダイヘン型番:H81B00適合【適合トーチ】ダイヘン:AWF-17、松下:YT-15TS2、WELDTEC:WT-17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする