東安
トーチボディ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
型番・ハンドル形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
型番
パナソニック型番:TKH00086適合、ダイヘン型番:H500B00適合【適合トーチ】ダイヘン:AW-26、AWD-26、松下:YT-20TS2、YT-20TS2C1、YT-20TS2TAD、YT-20TS2TAG、YT-20TS2TAH、WELDTEC:WT-26
ハンドル形状
ストレート式
注文コード
03572166
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
先端
一般式(曲がらないタイプ)
ハンドル形状
ストレート式
アンペア
200A空冷/WP-26用
型番
パナソニック型番:TKH00086適合、ダイヘン型番:H500B00適合【適合トーチ】ダイヘン:AW-26、AWD-26、松下:YT-20TS2、YT-20TS2C1、YT-20TS2TAD、YT-20TS2TAG、YT-20TS2TAH、WELDTEC:WT-26