曜日別特売
- トーチボディ 東安 03572252

トーチボディ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は型番・ハンドル形状など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
型番
パナソニック型番:TKH00086適合、ダイヘン型番:H500B00適合【適合トーチ】ダイヘン:AW-26、AWD-26、松下:YT-20TS2、YT-20TS2C1、YT-20TS2TAD、YT-20TS2TAG、YT-20TS2TAH、WELDTEC:WT-26
ハンドル形状
溝式
注文コード
03572252
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
先端
一般式(曲がらないタイプ)
ハンドル形状
溝式
アンペア
200A空冷/WP-26用
型番
パナソニック型番:TKH00086適合、ダイヘン型番:H500B00適合【適合トーチ】ダイヘン:AW-26、AWD-26、松下:YT-20TS2、YT-20TS2C1、YT-20TS2TAD、YT-20TS2TAG、YT-20TS2TAH、WELDTEC:WT-26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする