曜日別特売
N-7116 折りたたみスリッパラック3段 パール金属 03573329

 

N-7116 折りたたみスリッパラック3段 パール金属 03573329
N-7116 折りたたみスリッパラック3段 パール金属 03573329
N-7116 折りたたみスリッパラック3段 パール金属 03573329

折りたたみスリッパラック3段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード03573329品番N-7116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

折たたみできるスチール製スリッパラックです。
機能的かつシンプルデザインですっきり収納できます。
大きめのスリッパも子供用スリッパも収納可能です

色
シルバー
材質
スチール(粉体塗装)
質量(g)
500
寸法
3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×240×470
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×65×500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする