パール金属
折りたたみスリッパラック3段
折たたみできるスチール製スリッパラックです。
機能的かつシンプルデザインですっきり収納できます。
大きめのスリッパも子供用スリッパも収納可能です
材質
スチール(粉体塗装)
質量(g)
500
寸法
3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×240×470
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×65×500
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03573329
N-7116
シルバー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03573408
N-7115
ブラック
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください