パール金属
折りたたみスリッパラック3段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
シルバー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03573408
品番
N-7115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
折たたみできるスチール製スリッパラックです。
機能的かつシンプルデザインですっきり収納できます。
大きめのスリッパも子供用スリッパも収納可能です
色
ブラック
材質
スチール(粉体塗装)
質量(g)
500
寸法
3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×240×470
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×65×500