10188 NF・PC シンプルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 03576591

NF・PC シンプルセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット仕様●商品サイズ:142×291×37mm(収納時)●セット内容:ニッカー ファン・ポスターカラー デザインセット12色13本Sセットナイロン黒軸デザイン筆3本組デッサンスケールアクリル方眼定規 溝付 25cm●1個重量(g):630●材質:樹脂製●1個梱包形態スリーブ:注文コード03576591品番10188
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

進化したポスターカラー。重ね塗りも思いのままに!お好きなセットに組み換え可能!パレットを洗わずに片づけても汚れない2枚パレット

仕様●商品サイズ:142×291×37mm(収納時)●セット内容:ニッカー ファン・ポスターカラー デザインセット12色13本Sセットナイロン黒軸デザイン筆3本組デッサンスケールアクリル方眼定規 溝付 25cm●1個重量(g):630●材質:樹脂製●1個梱包形態スリーブ:アズワン品番67-7971-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする