曜日別特売
EA736MA-32 数字定規 エスコ 03578827

数字定規

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03578827品番EA736MA-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,353
販売価格(税別)
1,230

目が疲れにくいオレンジ系を本体色に採用
反射光が目に入りにくい片面つや消し加工

エスコ品番EA736MA-32材質ブチレート文字高(mm)5・4・3.5・3・2.5種類数字寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×140×0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-10-27
用途: 官公庁提出用紙記入する時
サービス業

1から2位使って数字の6.9が折れてしまう
薄いので弱いと思う

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする