セコ・ツールズ・ジャパン
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ゲージインサート・寸法DC・寸法CW
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ゲージインサート
LNK.0605.. / LNK.0805..
寸法DC(mm)
63
寸法CW(mm)
14
注文コード
03579279
品番
R335.18-063-14-22-3N
参考基準価格(税別)
¥97,100
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
中幅の溝加工あるいは片側面・正面加工専用の、非常に経済的で汎用性が高く、軽快な切れ味を誇るディスクミルシステムです。
寸法CW(mm)
14
寸法DC(mm)
63
ゲージインサート
LNK.0605.. / LNK.0805..
寸法CDX(mm)
14.5
寸法DCSFMS(mm)
40
寸法DCB(mm)
22