EA742MB-3 湿度計 エスコ 03579755

EA742MB-3 湿度計 エスコ 03579755
EA742MB-3 湿度計 エスコ 03579755

湿度計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03579755品番EA742MB-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,035
販売価格(税別)
1,850
温度計の種類湿度計温度表示方式アナログエスコ品番EA742MB-3材質プラスチック寸法(mm)Φ65×25(D)mm測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする