曜日別特売
S-20 指先までぴったり強力ゴムグリ手袋 丸和ケミカル 03579812

S-20 指先までぴったり強力ゴムグリ手袋 丸和ケミカル 03579812
S-20 指先までぴったり強力ゴムグリ手袋 丸和ケミカル 03579812
S-20 指先までぴったり強力ゴムグリ手袋 丸和ケミカル 03579812
S-20 指先までぴったり強力ゴムグリ手袋 丸和ケミカル 03579812

指先までぴったり強力ゴムグリ手袋

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)22
内容量1箱(10双)注文コード03579812品番S-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

手のひら全体に天然ゴムをやわらかくコーティングした手袋です。
コーティングされた天然ゴムは特殊加工により、簡単には剥がれず、繰り返して使用ができます。
手の甲側には通気性があり、蒸れにくい仕様です。

用途
一般作業
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17
色
グレー
ゲージ数
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする