曜日別特売
R335.18-3280-0-12-4N フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 03580381

R335.18-3280-0-12-4N フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 03580381
R335.18-3280-0-12-4N フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 03580381
R335.18-3280-0-12-4N フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 03580381
R335.18-3280-0-12-4N フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 03580381

フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1個
ゲージインサート
LNK.0605.. / LNK.0805..
寸法DC(mm)
80
寸法CW(mm)
12
注文コード
03580381
品番
R335.18-3280-0-12-4N
参考基準価格(税別)¥125,900販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

中幅の溝加工あるいは片側面・正面加工専用の、非常に経済的で汎用性が高く、軽快な切れ味を誇るディスクミルシステムです。

寸法CW(mm)
12
寸法DC(mm)
80
ゲージインサート
LNK.0605.. / LNK.0805..
寸法CDX(mm)
24
寸法DCSFMS(mm)
Missing
寸法DCB(mm)
Missing
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする