曜日別特売
S0043-0 防災レディースセット2 HE 白元 03580390

S0043-0 防災レディースセット2 HE 白元 03580390
S0043-0 防災レディースセット2 HE 白元 03580390
S0043-0 防災レディースセット2 HE 白元 03580390

防災レディースセット2 HE

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(16個)
注文コード
03580390
品番
S0043-0
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

女性ならではの目線で非常時でも安心して過ごせるアイテムをまとめました。
セットされているナプキンやコットンライナーは肌に直接触れるものだから小分け包装で衛生的です。
会社の備蓄品としてもおすすめです。

用途
災害備蓄、防災用品として。
セット内容
ポーチ、清浄綿×6、カイロ、羽つきナプキン×5、コットンライナー×3、ディスポショーツ、ポリ袋×3、クレンジング3g、洗顔料3g、スキンローション3g、スキンミルク3g、ヘアピン×2、ヘアゴム×1、毛抜きピンセット
品名
レディースセット
入数
14点
外寸法・幅(mm)
290
外寸法・高さ(mm)
210
外寸法・奥行(mm)
60
注意
※ポーチ及びセット内容は変更になる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする