セコ・ツールズ・ジャパン
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ゲージインサート・寸法DC・寸法CW
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ゲージインサート
LNK.0605.. / LNK.0805..
寸法DC(mm)
125
寸法CW(mm)
20
注文コード
03580916
品番
R335.18-125-20-32-6N
参考基準価格(税別)
¥193,800
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
中幅の溝加工あるいは片側面・正面加工専用の、非常に経済的で汎用性が高く、軽快な切れ味を誇るディスクミルシステムです。
寸法CW(mm)
20
寸法DC(mm)
125
ゲージインサート
LNK.0605.. / LNK.0805..
寸法CDX(mm)
33
寸法DCSFMS(mm)
58
寸法DCB(mm)
32