曜日別特売
LR12V7W50WTM LEDハロゲン型電球 東京メタル 03581256

LEDハロゲン型電球

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
口金GU5.3
定格消費電力(W)6.7
全光束(Lm)720
内容量1個注文コード03581256品番LR12V7W50WTM
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ローボルトダイプロハロゲン電球代替品として使用されております。
25W相当

仕様●色温度:3000K●配光角度:24度●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、クリア●外径:50mm●全長:48mm●質量:41g●定格寿命:25000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇口金GU5.3定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)720定格入力電圧(V)12電球形状ハロゲン型アズワン品番67-8023-94光色電球色電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする