※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
TPタッチチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
赤
白
赤
緑
透明
ライトブルー
黄
クリアブルー
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03581370
品番
tp-6-100 r
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
空圧・計装用として、制御機器などの自動化、省力化に最適です。
用途
各種空気圧配管に。
色
赤
最高使用圧力(MPa)
0.8
最小曲げ半径(mm)
12
使用流体
空気
外径(mm)
6
内径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応