曜日別特売

TPタッチチューブ

TPタッチチューブ - 千代田通商TPタッチチューブ - 千代田通商TPタッチチューブ - 千代田通商TPタッチチューブ - 千代田通商TPタッチチューブ - 千代田通商TPタッチチューブ - 千代田通商TPタッチチューブ - 千代田通商TPタッチチューブ - 千代田通商

空圧・計装用として、制御機器などの自動化、省力化に最適です。

用途
各種空気圧配管に。
最高使用圧力(MPa)
0.8
最小曲げ半径(mm)
12
使用流体
空気
外径(mm)
6
内径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全7種類を絞り込む
色
7種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03579708tp-6-100 w白
¥16,000
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
03581370tp-6-100 r赤
¥16,000
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
03581379tp-6-100 g緑
¥16,000
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
03581519tp-6-100 c透明
¥16,000
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
03581887tp-6-100 lbライトブルー
¥16,000
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
03582176tp-6-100 y黄
¥16,000
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
03582210tp-6-100 cblクリアブルー
¥16,000
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする