曜日別特売
tp-6-100 y TPタッチチューブ 千代田通商 03582176

 

tp-6-100 y TPタッチチューブ 千代田通商 03582176
tp-6-100 y TPタッチチューブ 千代田通商 03582176
tp-6-100 y TPタッチチューブ 千代田通商 03582176

TPタッチチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色黄
内容量1本注文コード03582176品番tp-6-100 y
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

空圧・計装用として、制御機器などの自動化、省力化に最適です。

用途
各種空気圧配管に。
色
黄
最高使用圧力(MPa)
0.8
最小曲げ半径(mm)
12
使用流体
空気
外径(mm)
6
内径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする