曜日別特売
R335.18-125-17-32-4N フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 03582219

R335.18-125-17-32-4N フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 03582219
R335.18-125-17-32-4N フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 03582219
R335.18-125-17-32-4N フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 03582219
R335.18-125-17-32-4N フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 03582219

フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1個
ゲージインサート
LNK.0605.. / LNK.0805..
寸法DC(mm)
125
寸法CW(mm)
17
注文コード
03582219
品番
R335.18-125-17-32-4N
参考基準価格(税別)¥179,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

中幅の溝加工あるいは片側面・正面加工専用の、非常に経済的で汎用性が高く、軽快な切れ味を誇るディスクミルシステムです。

寸法CW(mm)
17
寸法DC(mm)
125
ゲージインサート
LNK.0605.. / LNK.0805..
寸法CDX(mm)
33
寸法DCSFMS(mm)
58
寸法DCB(mm)
32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする