曜日別特売
ONGTT-3B TOOLS LIFE ONGTTシリーズ NEXT INNOVATION 03582340

TOOLS LIFE ONGTTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1個仕様●オーニング高さ:約 2000~3000mm●スクリーンサイズ:約(縦)2010×(横)2880×(奥行)900mm●テント垂れ幕部分:約 180mm●材 質:ポール:スチール ABS 樹脂●テント:ポリエステル 100%●色:ブラウン●※約2cm程度の誤差がある場合があります。注文コード03582340品番ONGTT-3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,150

ベランダや窓の日差しを抑えて紫外線もカットしてくれるオーニングテントです。窓の外から日差しを遮ることで、日中のお部屋に熱がこもり、ムッとする嫌な室温を和らげます。室温が下がるので、エアコンなどの冷房効率もアップし、ご家庭での節電にも役立ちます!

仕様●オーニング高さ:約 2000~3000mm●スクリーンサイズ:約(縦)2010×(横)2880×(奥行)900mm●テント垂れ幕部分:約 180mm●材 質:ポール:スチール ABS 樹脂●テント:ポリエステル 100%●色:ブラウン●※約2cm程度の誤差がある場合があります。アズワン品番67-8029-09
注意
●※約2cm程度の誤差がある場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする