吉田工作所
小型アングルグラインダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
排気方式
横
前
回転式
横
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03582779
品番
YA-5CWS-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
排気方式
横
全長(mm)
225
空気消費量(m
3
/min)
0.98
ホース取付口
Rc3/8
無負荷打撃数(min
-1
)
7600
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
180×6×22(オフセット砥石)
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。