曜日別特売
770-M 手袋 ニトリルタンテ(短手) 丸和ケミカル 03582971

770-M 手袋 ニトリルタンテ(短手) 丸和ケミカル 03582971
770-M 手袋 ニトリルタンテ(短手) 丸和ケミカル 03582971
770-M 手袋 ニトリルタンテ(短手) 丸和ケミカル 03582971
770-M 手袋 ニトリルタンテ(短手) 丸和ケミカル 03582971

手袋 ニトリルタンテ(短手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)19
内容量1双注文コード03582971品番770-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

手首部を大幅に短くした手袋です。
手首部が短いことにより、着脱がしやくすく、手首の締め付け感が比較的少ない手袋です。
一般的な背抜き手袋は手首部にまとわりつくような感覚があり、特に暑い時期は不快に感じる時がありますが、本品はそれがなく、快適に作業ができます。
着ける場所に干渉しない(届かない)ので、時計を外さず装着できます。
また、スマートウォッチでの心拍計測等にも影響がありません。
本品はスマートフォン対応です。

用途
一般作業などに。
サイズ
M
全長(cm)
19
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
色
ライトブルー
ゲージ数
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする