W-3-1m マグネットシート 白 つや無し W-3シリーズ 大洋[オフィスサプライ] 03583241

W-3-1m マグネットシート 白 つや無し W-3シリーズ 大洋[オフィスサプライ] 03583241
W-3-1m マグネットシート 白 つや無し W-3シリーズ 大洋[オフィスサプライ] 03583241
W-3-1m マグネットシート 白 つや無し W-3シリーズ 大洋[オフィスサプライ] 03583241
W-3-1m マグネットシート 白 つや無し W-3シリーズ 大洋[オフィスサプライ] 03583241
W-3-1m マグネットシート 白 つや無し W-3シリーズ 大洋[オフィスサプライ] 03583241
W-3-1m マグネットシート 白 つや無し W-3シリーズ 大洋[オフィスサプライ] 03583241
W-3-1m マグネットシート 白 つや無し W-3シリーズ 大洋[オフィスサプライ] 03583241

マグネットシート 白 つや無し W-3シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード03583241品番W-3-1m
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

車用としても使えるマグネットシートです。貼る相手を傷めない「ブロッキング防止」加工品、ハサミやカッターで簡単にカットができます。表面にはテプラやカッティングシート貼り等の加工もできます。社有車の社名を隠す際や、ネームプレートなどに人気です。

仕様●厚み:0.8mm(マグネット07mm+PVCフィルム)●巾:1020mm●長さ:1mアズワン品番67-8032-23繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする