曜日別特売
RESC-1A-Y 安否確認マグネット 両面タイプ 無事です/救助求む 50枚 RESC-1Aシリーズ 大洋[オフィスサプライ] 03583259

RESC-1A-Y 安否確認マグネット 両面タイプ 無事です/救助求む 50枚 RESC-1Aシリーズ 大洋[オフィスサプライ] 03583259
RESC-1A-Y 安否確認マグネット 両面タイプ 無事です/救助求む 50枚 RESC-1Aシリーズ 大洋[オフィスサプライ] 03583259
RESC-1A-Y 安否確認マグネット 両面タイプ 無事です/救助求む 50枚 RESC-1Aシリーズ 大洋[オフィスサプライ] 03583259
RESC-1A-Y 安否確認マグネット 両面タイプ 無事です/救助求む 50枚 RESC-1Aシリーズ 大洋[オフィスサプライ] 03583259

安否確認マグネット 両面タイプ 無事です/救助求む 50枚 RESC-1Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1組(50枚)注文コード03583259品番RESC-1A-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,200

災害時に避難状況をすぐに表示できるマグネット、マグネットのため、「いざ」という時に手間取らずに表示できます。片面ずつに「無事です」、「救助求む」を表記しています。普段はドアの内側貼っておけば紛失の心配もありません。安心の国内製造です。

仕様●サイズ:厚み約1×縦96×横150mm●素材:両面着磁等方性マグネット●カラー:白/黄●表示内容:「無事です」/「救助求む」アズワン品番67-8032-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする