曜日別特売
KRD1027N-PK 美ルル アクアルファ KRD1027シリーズ ビューティフルエンジェル 03583995

KRD1027N-PK 美ルル アクアルファ KRD1027シリーズ ビューティフルエンジェル 03583995
KRD1027N-PK 美ルル アクアルファ KRD1027シリーズ ビューティフルエンジェル 03583995

美ルル アクアルファ KRD1027シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●電源方式:充電式●搭載機能:ウォーターピーリング、イオン導出、イオン導入、パッティング、振動エステ、EMS、LEDライト●超音波周波数:29kHz(約29,000回/秒)●セット内容:本体(ピーリングヘッド用キャップ)、USBj充電ケーブル、ACアダプター、保証書付き取扱説明書、美容液50g●本体サイズ:H(高さ)165×W(幅)50×D(厚さ)20mm●本体重量:約100g(キャップ付き)●電圧:AC100~240V●電源周波数:50/60Hz●ヘッド材質:ステンレスアズワン品番67-8046-27注文コード03583995品番KRD1027N-PK
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

音波振動で瞬時に微細なミストに!
New美ルルアクアルファは使いやすく効果的な2つのモードを新搭載。▼1.ピーリングと一緒にイオン導出機能と青色LEDエステを同時に使うことができます。汚れを弾き飛ばすと一緒にイオンの力でクレンジングし、青色LEDで肌を健やかな環境に整えます。▼2.New美ルルアクアルファシリーズは、汚れを取って終わりではありません!クリアになった肌を有効活用する機能も搭載しています!EMSでキュッと引き締めながらパッティング&イオン導入で美容成分をお肌に届けます。赤LEDエステで内側からパッと輝く肌を目指せます。しっかりクリアにできる毛穴徹底おそうじモード!。美容成分を導入しながらキュッと引き締めるモード!。1つのボタンで操作するだけのシンプル設計!。

仕様●電源方式:充電式●搭載機能:ウォーターピーリング、イオン導出、イオン導入、パッティング、振動エステ、EMS、LEDライト●超音波周波数:29kHz(約29,000回/秒)●セット内容:本体(ピーリングヘッド用キャップ)、USBj充電ケーブル、ACアダプター、保証書付き取扱説明書、美容液50g●本体サイズ:H(高さ)165×W(幅)50×D(厚さ)20mm●本体重量:約100g(キャップ付き)●電圧:AC100~240V●電源周波数:50/60Hz●ヘッド材質:ステンレスアズワン品番67-8046-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする