ビューティフルエンジェル
美ルル アクアルファ KRD1027シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
●電源方式:充電式●搭載機能:ウォーターピーリング、イオン導出、イオン導入、パッティング●超音波周波数:最大約29kHz●セット内容:本体(ピーリングヘッド用キャップ)、USBケーブル、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)165×W(幅)53×D(厚さ)15mm●本体重量:76g(キャップ付き)●電圧:AC100~240V●電源周波数:50/60Hz●ヘッド材質:ステンレス
アズワン品番
67-8046-29
注文コード
03584011
品番
KRD1027-BK
参考基準価格(税別)
¥8,164
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
音波振動で瞬時に微細なミストに!
使うのは水だけ。自宅でカンタン肌質改善。イオン導出&導入機能も搭載!。美顔器は毎日のケアにプラスするだけ。
仕様
●電源方式:充電式●搭載機能:ウォーターピーリング、イオン導出、イオン導入、パッティング●超音波周波数:最大約29kHz●セット内容:本体(ピーリングヘッド用キャップ)、USBケーブル、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)165×W(幅)53×D(厚さ)15mm●本体重量:76g(キャップ付き)●電圧:AC100~240V●電源周波数:50/60Hz●ヘッド材質:ステンレス
アズワン品番
67-8046-29