KRD9022 美ルル LEDメイクアップミラー KRDシリーズ ビューティフルエンジェル 03584239

KRD9022 美ルル LEDメイクアップミラー KRDシリーズ ビューティフルエンジェル 03584239
KRD9022 美ルル LEDメイクアップミラー KRDシリーズ ビューティフルエンジェル 03584239
KRD9022 美ルル LEDメイクアップミラー KRDシリーズ ビューティフルエンジェル 03584239
KRD9022 美ルル LEDメイクアップミラー KRDシリーズ ビューティフルエンジェル 03584239
KRD9022 美ルル LEDメイクアップミラー KRDシリーズ ビューティフルエンジェル 03584239
KRD9022 美ルル LEDメイクアップミラー KRDシリーズ ビューティフルエンジェル 03584239
KRD9022 美ルル LEDメイクアップミラー KRDシリーズ ビューティフルエンジェル 03584239
KRD9022 美ルル LEDメイクアップミラー KRDシリーズ ビューティフルエンジェル 03584239

美ルル LEDメイクアップミラー KRDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●使用時間:最大10時間(充電時間約4時間)●セット内容:本体、充電ケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:W205×H300×D113mm(閉合状態)●本体重量:約919g注文コード03584239品番KRD9022
参考基準価格(税別)¥4,527販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

左右&上下の角度調整可能。細部までチェックするのに便利。バッテリー内蔵USB充電式。ホコリ防止扉付き。

仕様●使用時間:最大10時間(充電時間約4時間)●セット内容:本体、充電ケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:W205×H300×D113mm(閉合状態)●本体重量:約919gアズワン品番67-8046-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする