曜日別特売
M06032 エアロフレックスチューブ 肉厚6,10,13mm エアロフレックス 03585691

エアロフレックスチューブ 肉厚6,10,13mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-8051-74
67-8051-74
67-8052-01
67-8051-68
67-8052-43
67-8052-11
67-8052-45
67-8051-76
67-8052-13
67-8052-46
67-8051-96
67-8052-28
67-8051-70
67-8051-66
67-8051-79
67-8052-42
67-8052-39
67-8052-31
67-8052-35
67-8052-05
67-8052-08
67-8051-67
67-8052-44
67-8052-49
67-8051-73
67-8051-72
67-8052-09
67-8051-78
67-8052-47
67-8052-32
67-8051-93
67-8052-48
67-8052-38
67-8052-41
67-8051-97
67-8052-40
67-8052-07
67-8052-04
67-8052-14
67-8051-77
67-8051-71
67-8051-75
67-8051-69
内容量1本注文コード03585691品番M06032
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。

仕様●全長:2000mm●材質:EPDM合成ゴム材質EPDM合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-200~125アズワン品番67-8051-74最低使用温度(℃)-200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする