エアロフレックス
エアロフレックスチューブ 肉厚6,10,13mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
67-8052-44
67-8052-44
67-8052-44
67-8052-01
67-8051-68
67-8052-43
67-8052-11
67-8052-45
67-8051-76
67-8052-13
67-8052-46
67-8051-96
67-8052-28
67-8051-70
67-8051-66
67-8051-79
67-8052-42
67-8051-74
67-8052-39
67-8052-31
67-8052-35
67-8052-05
67-8052-08
67-8051-67
67-8052-49
67-8051-73
67-8051-72
67-8052-09
67-8051-78
67-8052-47
67-8052-32
67-8051-93
67-8052-48
67-8052-38
67-8052-41
67-8051-97
67-8052-40
67-8052-07
67-8052-04
67-8052-14
67-8051-77
67-8051-71
67-8051-75
67-8051-69
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03585761
品番
M13109
参考基準価格(税別)
¥7,610
販売価格(税込)
¥7,951
販売価格(税別)
¥
7,228
バスケットに入れる
冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
仕様
●全長:2000mm●材質:EPDM合成ゴム
材質
EPDM合成ゴム
長さ(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
-200~125
アズワン品番
67-8052-44
最低使用温度(℃)
-200