曜日別特売
EA758ZY-1 125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ 03586581

画像は代表画像です

EA758ZY-1 125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ 03586581
EA758ZY-1 125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ 03586581
EA758ZY-1 125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ 03586581

125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)1
内容量1セット(10本)注文コード03586581品番EA758ZY-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥418
販売価格(税別)
380

電気的特性B種(普通溶断型)

定格電流(A)1定格電圧(V)125エスコ品番EA758ZY-1種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03586597
2023-03-06
用途: 機械の故障部品の交換用
製造業

この種類のヒューズは電気屋、ホームセンターにも置いてなくてモノタロウにあって即買いしました。1つしか必要ないところ10本セットだったので、単数で買えたらもっと良かったです。予備に9個はいらないかな。

対象商品 : 03586615
2021-12-26
用途: 電気配線
教育・研究機関

パック販売のため,まとめ買いには便利です.入り数を増やして単価を下げた販売方法も期待します.

対象商品 : 50235675
2018-07-18
用途: 機器点検・整備修理時
有限会社 大栄電機

価格的に安価で満足しています。安心安全に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする