JP1-1806BN-EEWW 連結スクリーン W600×D350×H1800 コマイ 03589315

JP1-1806BN-EEWW 連結スクリーン W600×D350×H1800 コマイ 03589315
JP1-1806BN-EEWW 連結スクリーン W600×D350×H1800 コマイ 03589315
JP1-1806BN-EEWW 連結スクリーン W600×D350×H1800 コマイ 03589315
JP1-1806BN-EEWW 連結スクリーン W600×D350×H1800 コマイ 03589315
JP1-1806BN-EEWW 連結スクリーン W600×D350×H1800 コマイ 03589315

連結スクリーン W600×D350×H1800

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
アズワン品番67-8057-77
内容量1枚注文コード03589315品番JP1-1806BN-EEWW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

移動式パーティション 5連まで連結可

質量(kg)6Kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1800アズワン品番67-8057-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする