曜日別特売
54097 HP用アルミ柄 1000 高砂 03589498

HP用アルミ柄 1000

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-8057-95
内容量1本注文コード03589498品番54097
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

HPアルミ柄は、デッキとブルームと水切ドライヤーとボトルブラシ共用の柄です。交換して使えるので、一体型に比べて経済的にお得です。握りやすい形状とからだに負担がかかりにくい、程良い長さには、長年の経験が凝縮されています。

仕様●色:レッド●サイズ(mm):31×1080●材質:柄/アルミニウム、スクリュー/ナイロン、グリップ/ABS●耐熱温度:100℃●HACCP対応アズワン品番67-8057-95繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする