54257 HP機械下ほうき30cm スペア 0.4 高砂 03589866

HP機械下ほうき30cm スペア 0.4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-8058-42
内容量1個注文コード03589866品番54257
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

HP機械下ほうき用スペアヘッド、機械の下にたまったほこり・残渣の清掃におすすめです。

仕様●色:レッド●サイズ(mm):300×50×55●材質:ヘッド/ポリプロピレン、毛/ポリエステル●耐熱温度:120℃●HACCP対応アズワン品番67-8058-42繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする