54263 HP片手ほうき ハード 0.6 高砂 03589927

HP片手ほうき ハード 0.6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-8058-45
内容量1本注文コード03589927品番54263
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

床掃除におすすめです。女性が使いやすい軽量・コンパクトなほうきです。HPチリトリデュエットに収納できます。

仕様●色:イエロー●サイズ(mm):210×860●材質:ヘッド/PP、グリップ/PE、毛/ポリエステル、柄/アルミ●耐熱温度:120℃●HACCP対応アズワン品番67-8058-45繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする