57213 HPM自在磁性ほうきスペア 30cm 高砂 03590776

HPM自在磁性ほうきスペア 30cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-8059-39
内容量1個注文コード03590776品番57213
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

HPM自在磁性ほうき用スペアヘッド、微細なゴミ、ホコリ等掃き掃除におすすめです。軽くて持ちやすいほうきです。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。

仕様●色:イエロー●サイズ(mm):300×14×87●材質:ヘッド/ポリプロピレン、毛/ポリエステル●耐熱温度:100℃●HACCP対応アズワン品番67-8059-39繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする