高砂
HPM自在磁性ほうきスペア 45cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
67-8059-42
67-8059-44
67-8059-42
67-8059-43
67-8059-45
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03590828
品番
57217
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
HPM自在磁性ほうき用スペアヘッド、微細なゴミ、ホコリ等掃き掃除におすすめです。軽くて持ちやすいほうきです。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
仕様
●色:レッド●サイズ(mm):450×14×87●材質:ヘッド/ポリプロピレン、毛/ポリエステル●耐熱温度:100℃●HACCP対応
アズワン品番
67-8059-42
繰り返し・詰め替え
対応