高砂
HPMイタリアン磁性ほうきスペア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
67-8059-53
67-8059-51
67-8059-53
67-8059-52
67-8059-50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03590907
品番
57240
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
HPMイタリアン磁性ほうき用スペアヘッド、軽くて持ちやすいほうきです。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
仕様
●色:ブルー●サイズ(mm):170×300●材質:ヘッド/ポリプロピレン、毛/ポリエステル●耐熱温度:120℃●HACCP対応
アズワン品番
67-8059-53
繰り返し・詰め替え
対応