57270 HPM片手磁性ほうき スペア 高砂 03590995

HPM片手磁性ほうき スペア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-8059-60
内容量1個注文コード03590995品番57270
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

HPM片手磁性ほうき用スペアヘッド、軽くて持ちやすいほうきです。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。

仕様●色:レッド●サイズ(mm):210×150●材質:ヘッド/PP、毛/ポリエステル●耐熱温度:120℃●HACCP対応アズワン品番67-8059-60繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする