曜日別特売
MSR25 エアロフレックスシートロール 粘着なし MSRシリーズ エアロフレックス 03591756

エアロフレックスシートロール 粘着なし MSRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-8061-83
内容量1ロール注文コード03591756品番MSR25
参考基準価格(税別)¥94,700販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。

仕様●全長:5メートル●材質:EPDM合成ゴムアズワン品番67-8061-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする