曜日別特売
MAS-12 MASコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子 03592815

MAS-12 MASコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子 03592815
MAS-12 MASコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子 03592815
MAS-12 MASコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子 03592815
MAS-12 MASコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子 03592815

MASコートスライドグラス 100枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-8066-98
内容量1箱(100枚)注文コード03592815品番MAS-12
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

組織切片・細胞の接着力の飛躍的向上とコート表面の親水性を実現。剥離発生が多い免疫組織化学、in situ Hybridization等にご使用いただけます。メーカー独自のガラス表面処理技術を駆使し、開発したMASコートスライドにより、剥離防止スライドに求められる要求にお応えしております。剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐えうる接着力、従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を容易にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。組織切片の伸展作業性を向上させる親水性コートガラス、組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。

仕様●フロスト色:イエロー●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):0.9~1.2●フロスト巾(mm):20×26●洗浄:○●縁磨:○アズワン品番67-8066-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする