曜日別特売

カバーグラス No.2

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番67-8064-12
67-8064-12
67-8064-22
67-8064-08
67-8064-33
67-8064-11
67-8064-18
67-8064-30
67-8064-05
67-8064-28
67-8064-09
67-8064-34
67-8064-20
67-8064-29
67-8064-10
67-8064-15
67-8064-23
67-8064-04
67-8064-14
67-8064-21
67-8064-07
67-8064-06
67-8064-17
67-8064-25
67-8064-27
67-8064-24
67-8064-26
67-8064-31
内容量1箱(100枚)注文コード03593120品番C022262
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●サイズ:22×26mm●厚み:0.17~0.25mm●材質:白板アズワン品番67-8064-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする