松浪硝子
サイトVC、VCEスライドグラス 100枚入
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
アズワン品番
67-8065-23
67-8065-29
67-8065-22
67-8065-27
67-8065-23
67-8065-25
67-8065-26
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
03593515
品番
S5112
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
婦人科細胞診断用です。癌細胞診断用として、特に産婦人科分野で広く使用されています。通常、スライドガラスを2枚~3枚使用するところ1枚で済み大変経済的です。シルバーステイン印刷をしています。
仕様
●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):1.0~1.2●フロスト巾(mm):15×26●洗浄:○●縁磨:○●受注生産品
アズワン品番
67-8065-23