- スポットトイレ コーワ 03593555

 

- スポットトイレ コーワ 03593555
- スポットトイレ コーワ 03593555

スポットトイレ

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1個注文コード03593555品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

悪臭で困る排出作業の問題を解決。コンパクトなので大型の仮設トイレが設置できない場所でも使用できます。
防臭パッキンを装着することにより、夏場等の嫌なにおいを軽減します。
従来の製品と違って、傾けて汚水を排出することなく、上部のロジック棒を回し底部の排出口から流すことにより清潔、且つ簡単な排水が可能になりました。
朝顔を取り外して本体に接続することによりコンパクト収納が可能になりました。持ち運び用取っ手付。

用途
建築関連(建設現場・建設現場高層階・道路工事・リフォーム現場等)
防災関連(台風・地震・洪水・津波等)
野良仕事、キャンプにも。
材質ポリエチレン質量(kg)3.8収納時寸法(mm)高さ615×幅320×奥行320組立寸法(mm)高さ825×幅360×奥行330

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03593555
2022-04-12
用途: 現場での作業時
黒田電気設備管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

扱いは簡単で、いやな思いをすることなく処理できる。

対象商品 : 03593555
2020-07-30
用途: 現場作業のときにお客様に今まではトイレを借りていましたが購入後はお借りしなくてすむ
MHPシステムサービス株式会社建設業・工事業

防臭のゴムのパッキンの精度が不安ですがまだ使用していないため今後現場にて確認をして見ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする