曜日別特売
APS-11 APSコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子 03593689

APS-11 APSコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子 03593689
APS-11 APSコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子 03593689

APSコートスライドグラス 100枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アズワン品番67-8067-03
内容量1箱(100枚)注文コード03593689品番APS-11
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

安定した組織切片、細胞接着力をもたらす最適なアミノシランコート、アミノシランは、ガラス表面のOH基と共有結合によりコート膜が形成され、ガラス表面上にポリ-L-リジンコートと比較して化学的に安定なアミノ基による正電荷が付与されております。APSコートスライドグラスは、PLLコートスライドグラスと比較して、組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しております。ガラス表面の共染もPLLコートより低く抑えられます。使用上の注意:、1.APSコートスライドを使用しても剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性が高く組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。

仕様●フロスト色:ホワイト●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):0.9~1.2●フロスト巾(mm):20×26●洗浄:○●縁磨:○アズワン品番67-8067-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする