曜日別特売

カバーグラス No.1 コーティング 200枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-8066-07
内容量1箱(200枚)注文コード03594066品番C01824C
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●サイズ:18×18mm●厚み:0.12~0.18mm●材質:白板●シリコンコーティングアズワン品番67-8066-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする