曜日別特売
CPG2450 ティシュー・テックグラスジー2専用カバーグラス No.1 250枚×4箱入 CPGシリーズ 松浪硝子 03594319

CPG2450 ティシュー・テックグラスジー2専用カバーグラス No.1 250枚×4箱入 CPGシリーズ 松浪硝子 03594319
CPG2450 ティシュー・テックグラスジー2専用カバーグラス No.1 250枚×4箱入 CPGシリーズ 松浪硝子 03594319

ティシュー・テックグラスジー2専用カバーグラス No.1 250枚×4箱入 CPGシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-8066-44
内容量1箱(4箱×250枚)注文コード03594319品番CPG2450
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

自動ガラス封入機対応、各種自動封入装置に対応した専用パッケージです。高品質ですので手封入にも使用できます。ワンタッチ簡単操作、フタを取り自動封入装置にセットするだけです。カバーグラスを詰め替える必要はありません。カバーグラスを汚す心配もありません。ティシューテック(R)グラス(TM)ジー2はサクラファインテックジャパン株式会社の登録商標です。

仕様●サイズ(mm):24×50 No.1●厚み公差(mm):0.13~0.17アズワン品番67-8066-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする